Beli pembuka baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Alat Pembuka Baut Rusak/PatahDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component.atribut:
- Type: Screw Extractor
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
- monotaro Polishing Roller (Mesin Poles Pneumatik)Deskripsi:It can be widely used for heavy grinding and finish polishing. Please use commercially available abrasive belt.. For heavy grinding and finish polishingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler, oil feeder, hexagonal wrench wrench (M5), hexagon wrench wrench (M2.5), air regulator, polishing belt, polishing guide
- Belt Dimensions (mm): 60 x 260
- Roller Size (mm): 60 x 50Φ
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Consumption (L/minute): 300
- Dimensions (mm): 170x115x100
- Revolution Per Minute (rpm): 7000
- monotaro Extractor Set, Spiral Type (Screw Extractor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tap Balikatribut:
- Overall Length (mm): NO.1:53
- Hardness HRC: 43~47
- Material: Chromium molybdenum (heat treated)
- Tip Diameter (mm): NO.1:2
- Width Across Flats (mm): (シャンク)
- Pilot Hole Diameter: NO.1:7/64\"(2.7mm)
- Base Diameter (Φmm): NO.1:4
- Bolt screw size: NO.1:1/8\"-1/4\"(3mm-6mm)
- Case Material: Bottom: ABS lid: PE
- Kennedy Screw Extractor SetDeskripsi:Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component. 4 Piece Sizes: No. 2, 3, 4 and 5. 6 Piece Sizes: No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
- HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-HitamDeskripsi:-Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."atribut:
- Size (mm): 25
- Length (mm): 270
- Width (mm): 25
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- GENIUS Screw Extractor SetDeskripsi:Screw Extractor:No.1= 1/8inch~1/4inch (3~6mm)No.2= 1/4inch~5/16inch (6~8mm)No.3= 5/16inch~7/16inch (8~11mm)No.4= 7/16inch~9/16inch (11~14mm)No.5= 9/16inch~3/4inch (14~19mm)No.6= 3/4inch~1inch (19~25mm)atribut:
- Total pcs: 6
- Include: Plastic Case
- JTC Screw Extractor Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- PROTO Screw Extractor SetDeskripsi:Drive into end of broken pipe or fitting.Use tap holder or wrench on extractor to turn out broken part.Size stamped on extractor refers to drill bitsize to be used with that extractor. Set Content : Screw : 1/8inch, 3/16inch, 15/64inch, 5/16inch, 3/8inch, 15/32inch, 9/16inch, 21/32inch, 13/16inch, 1-1/16inchatribut:
- Number of Pieces: 5
- Drive Type: Tap Holder or Wrench
- Extractor Type: Screw and Pipe Extractor
- For Bolt Size (inch): 1/4 to 5/8
- For Bolt Thread Direction: Right Hand
- TRUSCO Abrasive Resin Bond Cloth BeltDeskripsi:- A belt for belt sanders (76 x 533) . Can be used widely from heavy grinding to burring. Can be used with wet type dry type. Can be used for both steel and woodworking.atribut:
- Length (mm): 533
- Width (mm): 76
- Abrasive Material: Alundum abrasive particles (A)
- Base Material: Cloth
- Purpose of Use: Removal of welding bead. Various burring, chamfer. Finishing and modification of die cast products.
- TRUSCO Extractor combination (spiral type)Deskripsi:Usage:To pull out broken bolts and pipes.atribut:
- Material: S45C
- TRUSCO Extractor Combination Square TypeDeskripsi:Application: To pull out broken bolts and pipes. Set Contents: EX-801K, EX-802K, EX-803K, EX-804K, EX-805AK, EX-806AKatribut:
- Material: S45C
- Case Shape: Plastic
- Purpose of Use: To extract broken bolts and pipes.
- TEKIRO Mini Impact Driver and ExtractorDeskripsi:TEKIRO OBENGKETOK 7 PCS MINIObeng Ketok Set 7 Pcs adalah jenis obeng yang digunakan umumnya untuk membuka sekrup atau baut yang sulit dibuka dengan obeng biasa. Untuk menggunakan obeng ini adalah dengan memukulkan bagian belakang obeng, dan obeng ada mekanisme untuk memutar dengan torsi lebih besar sehingga obeng yang keras dapat dibuka lebih mudah. Putaran dapat diatur kiri dan kanan dan mata obengnya dapat diganti, obeng 7 pcs mempunyai ukuran 3 pcs 1/4"x50 mm impact Bits (+) PH1, PH(-) 5 mm, 3 pcs 1/4"x50 mm Screw Extraction no 1, 2, 3, 1 pcs mini impact driver.Tekiro Impact Driver Set and Extractor SetObeng Ketok Tekiro Obeng Getokdan Tap Balik Tekiro untuk baut patahFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 135
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
Daftar Harga pembuka baut Terbaru March 2026
| Kennedy Alat Pembuka Baut Rusak/Patah | Rp25.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik) | Rp1.899.900 |
| monotaro Polishing Roller (Mesin Poles Pneumatik) | Rp3.399.900 |
| monotaro Extractor Set, Spiral Type (Screw Extractor) | Rp149.900 |
| Kennedy Screw Extractor Set | Rp259.900 |
| HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam | Rp40.900 |
| DEWALT Mesin Pembuka Baut | Rp2.899.900 |
| TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set) | Rp96.900 |
| GENIUS Screw Extractor Set | Rp149.900 |
| JTC Screw Extractor Set | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/mbP103636803-2.jpg)
/P102249840-1.jpg)
/1uP101001066-3.jpg)



/qhP101003953-2.jpg)




/P102008478-1.jpg)






/lwP103636788-4.jpg)